曜日別特売

のぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム

のぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.comのぞき見防止プライバシーフィルター/16インチMacBook Pro 2021/2023対応/光沢&非光沢/ブルーライトカット/ノートパソコン液晶保護 フィルム - StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:16インチMacBook Pro 2021/2023の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン
16インチMacBook Pro 2021/2023専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢仕上)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して16インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)

適合機種16インチMacBookPro2021/2023保証期間2年視野角60度(左右30度)適合モニターサイズ16インチRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率最大51%のぞき見防止反射防止ブルーライトカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782151716M21-PRIVACY-SCREEN
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする