コイズミ(小泉成器)
電気カーペット 235×195cm
材質
【カバー】ポリエステル100%/【本体表皮】ポリエステル100%
幅(mm)
1950
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
6
奥行(mm)
2350
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
約1.5
安全装置
温度過昇防止・短絡感知回路
電気代の目安
【強】15.2円(1時間あたり)
消費電力量(Wh)
【強】490(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827695
KDC30237
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください