CAPTAIN STAG
バスケットカバー前用
荷物の飛び跳ね、飛び出しの防止に。ひったくり、雨や砂から荷物を守る。
材質
本体:ポリエステル(61D)、ファスナ:ポリエステル・PET
寸法(mm)
340(上部390)×240(上部310)×230(上部320)
色
シルバー
質量(g)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826986
Y-3362
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください