ペーパーウェア
エシカル ペーパーボウル
材質
紙(フレッシュパルプ100%)
色
ホワイト
表面処理
耐水・耐油コーティング
商品タイプ
ボウル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
入数(枚)
質量(g/個)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47828806
-
1個(5個)
650(1個あたり)
5
16
18×5(1個あたり)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
47828788
-
1個(8個)
410(1個あたり)
8
10
15×4.5(1個あたり)
オープン
取扱い終了
47828797
-
1個(8個)
280(1個あたり)
8
8
13×5(1個あたり)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください