馬印
マルチフックM(有孔ボード用フック)
有孔ボード用マルチフックです。
仕様
【ピッチ】150mm【D】51mm
材質
スチール
耐荷重(kg)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47824500
9-MHM
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください