曜日別特売

Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付)

Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) - 馬印Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) - 馬印Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) - 馬印Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) - 馬印Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) - 馬印Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) - 馬印

大きな板面(1500幅)で広々と使えるアルミ枠の大型脚付ホワイトボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠

付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個種類脚付、無地外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1862×610×2000材質(表面)ホーロー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1485ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1525繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826618PTH506
オープン
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする