コイズミ(小泉成器)
電気毛布(肩ひざ掛け)150x93cm
仕様
水洗いOK
材質
アクリル50%・ポリエステル50%
幅(mm)
1500
質量(kg)
1
品番
(コントローラー)KC-41
高さ(mm)
1
奥行(mm)
930
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
【電源側】約1.9【本体側】約1.7
機能
ダニ退治
電気代の目安
約1.6円(1時間あたり)
表面温度(℃)
(中央)約42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827494
KDH50237
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください