コイズミ(小泉成器)
ムーミン USBショールブランケット 120x80cm
仕様
水洗いOK
材質
【表面裏面】ポリエステル100%【発熱布】レーヨン65%、ポリエステル35%
幅(mm)
1200
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
1
奥行(mm)
800
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
(電源側)約0.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827555
KDHMN002U
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください