曜日別特売

ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット

ファミラ あったか健康温繊毛布4点セット - ファミリー・ライフファミラ あったか健康温繊毛布4点セット - ファミリー・ライフファミラ あったか健康温繊毛布4点セット - ファミリー・ライフファミラ あったか健康温繊毛布4点セット - ファミリー・ライフファミラ あったか健康温繊毛布4点セット - ファミリー・ライフファミラ あったか健康温繊毛布4点セット - ファミリー・ライフ

WARMWELL-FIRA 新型発熱吸湿性素材使用。
ポリエステルとレーヨンを特殊技術で加工した、吸湿発熱性、調湿性を併せ持つ新型フィラメントです。
襟ぐり仕様の毛布は首や肩まですっぽり暖か。
ひざ掛けにはスナップボタン付きでスカートの様にもご使用できます。
肩当ては肩口の冷えを防ぎ、マジックテープ仕様で取り外しもラクラク。

仕様【毛布】襟ぐり仕様、【敷きパッド】四隅ゴム付き、【ひざ掛け】スナップボタン付き、【肩当て】マジックテープ付き材質【毛羽部分】ポリエステル100%、【グランド部分】ポリエステル70%・レーヨン30%ブラウン機能吸湿発熱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782777404227シングル【毛布】850、【敷きパッド】600、【ひざ掛け】200、【肩当て】250【毛布】140×210、【敷きパッド】120×205、【ひざ掛け】70×100、【肩当て】72×52
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
4782779004228セミダブル【毛布】950、【敷きパッド】700、【ひざ掛け】200、【肩当て】250【毛布】160×210、【敷きパッド】120×205、【ひざ掛け】70×100、【肩当て】72×52
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする