ロボット掃除機

ロボット掃除機 - ダイソン

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。
Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。
ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。
他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。
3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。
新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。
MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。
HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。
ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。

セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器寸法(mm)330×345×97質量(kg)4.5使用時間(分)最長50(静音モード使用時)充電時間(時間)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47349069RB03BN
194,290
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする