スイッチング電源

スイッチング電源 - コーセル

高効率
小型化(床面積 従来比16%Down)メーカー製LFA10Fと同一床面積、取付穴ピッチとなります
低ノイズ
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
専用ハーネス等、充実したオプションパーツ
広い動作周囲温度範囲(周囲温度55℃で定格出力可能)
低漏洩電流(0.1mAmax at AC240V,60Hz時 従来比66%Down)
低待機電力(0.4Wtyp at AC230V時 従来比15%Down)
SEMI F47 規格対応

寸法(mm)50×21.5×73.5質量(kg)最大0.06質量(g)60 max出力(W)16.8適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1 取得, 電安法準拠/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)端子形状ねじ使用温度(℃)‐10 ~ +70出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ定格出力電流(A)0.7入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ出力電流(A)0.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5冷却方式自然空冷 / 強制通風容量(W)15保証期間5年定格出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20 ~ 90(結露なし)過電圧保護(V)27.60 ~ 34.50最大出力電圧(V)DC16.8内容量1個
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47364067LHA15F-24
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする