Luminous(ルミナス)
ウレタンキャスター
業務用 高耐荷重キャスター ポール直径25mm用
用途
静止耐荷500kg
適合
ルミナスΦ25mmポール用
高さ(mm)
135
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×135
材質(キャスター)
ウレタン
動荷重(kg)
100
キャスター径(Φmm)
100
静止耐荷重(kg)
500
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
注意
※走行耐荷重100kg
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47512065
L100US-GYN
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400