曜日別特売

パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series

パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series - SMC

1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁内容量1個
関連資料:カタログ(19.88MB)
全9804種類を絞り込む
定格電圧(V)
9804種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線取出方法
質量(g)
定格電圧(V)
配管方法
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512318JSXFE-06R-1GSB基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512327JSXFE-06R-1GSB-S基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512336JSXFE-06R-1CSBコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512345JSXFE-06R-1CSB-Sコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512354JSXFE-06R-1DSBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512370JSXFE-06R-1DSB-SDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512379JSXFE-06R-1DZBDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512388JSXFE-06R-1DZB-SDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512397JSXFE-06R-1DNBDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512406JSXFE-06R-1DNB-SDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512415JSXFE-06R-1WNBM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512424JSXFE-06R-1WNB-SM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC100コンプレッションフィッティングタイプRc
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512440JSXFE-06R-2GSB基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512449JSXFE-06R-2GSB-S基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512458JSXFE-06R-2CSBコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512467JSXFE-06R-2CSB-Sコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512476JSXFE-06R-2DSBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512485JSXFE-06R-2DSB-SDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512494JSXFE-06R-2DZBDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512510JSXFE-06R-2DZB-SDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512519JSXFE-06R-2DNBDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512528JSXFE-06R-2DNB-SDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512537JSXFE-06R-2WNBM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512546JSXFE-06R-2WNB-SM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC200コンプレッションフィッティングタイプRc
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512555JSXFE-06R-3GSB基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512564JSXFE-06R-3GSB-S基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512580JSXFE-06R-3CSBコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512589JSXFE-06R-3CSB-Sコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512598JSXFE-06R-3DSBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512607JSXFE-06R-3DSB-SDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512616JSXFE-06R-3DZBDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512625JSXFE-06R-3DZB-SDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512634JSXFE-06R-3DNBDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512650JSXFE-06R-3DNB-SDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512659JSXFE-06R-3WNBM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512668JSXFE-06R-3WNB-SM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC120(AC110)コンプレッションフィッティングタイプRc
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512677JSXFE-06R-4GSB基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512686JSXFE-06R-4GSB-S基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512695JSXFE-06R-4CSBコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
13,810
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512704JSXFE-06R-4CSB-Sコンジット(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512720JSXFE-06R-4DSBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
13,640
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512729JSXFE-06R-4DSB-SDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
14,300
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512738JSXFE-06R-4DZBDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
14,470
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512747JSXFE-06R-4DZB-SDIN形ターミナル・ランプ付き(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512756JSXFE-06R-4DNBDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
13,310
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512765JSXFE-06R-4DNB-SDIN形ターミナル・コネクタ無(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512774JSXFE-06R-4WNBM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512790JSXFE-06R-4WNB-SM12コネクタ(サージ電圧保護回路付)740AC220コンプレッションフィッティングタイプRc
14,630
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512799JSXFE-06R-7GSB基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC240コンプレッションフィッティングタイプRc
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
47512808JSXFE-06R-7GSB-S基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)740AC240コンプレッションフィッティングタイプRc
14,190
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする