曜日別特売

パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series

パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series - SMC

1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート内容量1個
関連資料:カタログ(19.88MB)
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管方法
ねじの種類
口径
サイレンサ
パイロットポート口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47624625JSXFAE-06R-BコンプレッションフィッティングタイプRc3/4(20A)1/4
6,380
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624634JSXFAE-06R-B-1コンプレッションフィッティングタイプRc3/4(20A)1/8
6,380
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624650JSXFAE-06N-BコンプレッションフィッティングタイプNPT3/4(20A)1/4
6,380
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624659JSXFAE-06N-B-1コンプレッションフィッティングタイプNPT3/4(20A)1/8
6,380
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624668JSXFAE-06F-BコンプレッションフィッティングタイプG3/4(20A)1/4
6,380
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624677JSXFAE-06F-B-1コンプレッションフィッティングタイプG3/4(20A)1/8
6,380
5,798
6,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624686JSXFAE-10R-BコンプレッションフィッティングタイプRc1(25A)1/4
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624695JSXFAE-10R-B-1コンプレッションフィッティングタイプRc1(25A)1/8
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624704JSXFAE-10N-BコンプレッションフィッティングタイプNPT1(25A)1/4
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624720JSXFAE-10N-B-1コンプレッションフィッティングタイプNPT1(25A)1/8
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624729JSXFAE-10F-BコンプレッションフィッティングタイプG1(25A)1/4
8,470
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624738JSXFAE-10F-B-1コンプレッションフィッティングタイプG1(25A)1/8
8,470
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624747JSXFAE-14R-BコンプレッションフィッティングタイプRc1・1/2(40A)1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624756JSXFAE-14R-B-1コンプレッションフィッティングタイプRc1・1/2(40A)1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624765JSXFAE-14R-B-SコンプレッションフィッティングタイプRc1・1/2(40A)1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47624774JSXFAE-14R-B-S1コンプレッションフィッティングタイプRc1・1/2(40A)1/8
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624790JSXFAE-14N-BコンプレッションフィッティングタイプNPT1・1/2(40A)1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624799JSXFAE-14N-B-1コンプレッションフィッティングタイプNPT1・1/2(40A)1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624808JSXFAE-14N-B-SコンプレッションフィッティングタイプNPT1・1/2(40A)1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624817JSXFAE-14N-B-S1コンプレッションフィッティングタイプNPT1・1/2(40A)1/8
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624826JSXFAE-14F-BコンプレッションフィッティングタイプG1・1/2(40A)1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624835JSXFAE-14F-B-1コンプレッションフィッティングタイプG1・1/2(40A)1/8
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624844JSXFAE-14F-B-SコンプレッションフィッティングタイプG1・1/2(40A)1/4
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624860JSXFAE-14F-B-S1コンプレッションフィッティングタイプG1・1/2(40A)1/8
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624869JSXFAF-06R-B直管タイプRc3/4(20A)1/4
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624878JSXFAF-06R-B-1直管タイプRc3/4(20A)1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624887JSXFAF-06N-B直管タイプNPT3/4(20A)1/4
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624896JSXFAF-06N-B-1直管タイプNPT3/4(20A)1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624905JSXFAF-06F-B直管タイプG3/4(20A)1/4
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624914JSXFAF-06F-B-1直管タイプG3/4(20A)1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624930JSXFAF-10R-B直管タイプRc1(25A)1/4
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624939JSXFAF-10R-B-1直管タイプRc1(25A)1/8
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624948JSXFAF-10N-B直管タイプNPT1(25A)1/4
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
47624957JSXFAF-10N-B-1直管タイプNPT1(25A)1/8
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624966JSXFAF-10F-B直管タイプG1(25A)1/4
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624975JSXFAF-10F-B-1直管タイプG1(25A)1/8
5,780
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
47624984JSXFAF-14R-B直管タイプRc1・1/2(40A)1/4
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625000JSXFAF-14R-B-1直管タイプRc1・1/2(40A)1/8
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625009JSXFAF-14R-B-S直管タイプRc1・1/2(40A)1/4
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625018JSXFAF-14R-B-S1直管タイプRc1・1/2(40A)1/8
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625027JSXFAF-14N-B直管タイプNPT1・1/2(40A)1/4
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625036JSXFAF-14N-B-1直管タイプNPT1・1/2(40A)1/8
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625045JSXFAF-14N-B-S直管タイプNPT1・1/2(40A)1/4
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625054JSXFAF-14N-B-S1直管タイプNPT1・1/2(40A)1/8
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625070JSXFAF-14F-B直管タイプG1・1/2(40A)1/4
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625079JSXFAF-14F-B-1直管タイプG1・1/2(40A)1/8
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625088JSXFAF-14F-B-S直管タイプG1・1/2(40A)1/4
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625097JSXFAF-14F-B-S1直管タイプG1・1/2(40A)1/8
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625106JSXFAH4-06R1-BタンクマウントタイプRc3/4(20A)1/4
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47625115JSXFAH4-06R1-B-1タンクマウントタイプRc3/4(20A)1/8
12,380
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする