曜日別特売

パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様

パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様 - SMC

1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途
集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)内容量1個
関連資料:カタログ(19.88MB)
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ種類
サイレンサ
OUTポート配管形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47627985JSXFH6C-14N1-1GSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,500
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47627994JSXFH6C-14N1-1GSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628010JSXFH6C-14N1-1CSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,780
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628019JSXFH6C-14N1-1CSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628028JSXFH6C-14N1-1DSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,610
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628037JSXFH6C-14N1-1DSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,270
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628046JSXFH6C-14N1-1DZB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628055JSXFH6C-14N1-1DZB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628064JSXFH6C-14N1-1DNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,280
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628080JSXFH6C-14N1-1DNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628089JSXFH6C-14N1-1WNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628098JSXFH6C-14N1-1WNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628107JSXFH6C-14N1-2GSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,500
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628116JSXFH6C-14N1-2GSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628125JSXFH6C-14N1-2CSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,780
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628134JSXFH6C-14N1-2CSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628150JSXFH6C-14N1-2DSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,610
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628159JSXFH6C-14N1-2DSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,270
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628168JSXFH6C-14N1-2DZB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628177JSXFH6C-14N1-2DZB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628186JSXFH6C-14N1-2DNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,280
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628195JSXFH6C-14N1-2DNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628204JSXFH6C-14N1-2WNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628220JSXFH6C-14N1-2WNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628229JSXFH6C-14N1-3GSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,500
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628238JSXFH6C-14N1-3GSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628247JSXFH6C-14N1-3CSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,780
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628256JSXFH6C-14N1-3CSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628265JSXFH6C-14N1-3DSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,610
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628274JSXFH6C-14N1-3DSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,270
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628290JSXFH6C-14N1-3DZB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628299JSXFH6C-14N1-3DZB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628308JSXFH6C-14N1-3DNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,280
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628317JSXFH6C-14N1-3DNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628326JSXFH6C-14N1-3WNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628335JSXFH6C-14N1-3WNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628344JSXFH6C-14N1-4GSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,500
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628360JSXFH6C-14N1-4GSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,160
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628369JSXFH6C-14N1-4CSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,780
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628378JSXFH6C-14N1-4CSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628387JSXFH6C-14N1-4DSB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,610
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628396JSXFH6C-14N1-4DSB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,270
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628405JSXFH6C-14N1-4DZB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,440
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628414JSXFH6C-14N1-4DZB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628430JSXFH6C-14N1-4DNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,280
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628439JSXFH6C-14N1-4DNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628448JSXFH6C-14N1-4WNB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628457JSXFH6C-14N1-4WNB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
28,600
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628466JSXFH6C-14N1-5GB電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
26,570
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
47628475JSXFH6C-14N1-5GB-S電磁弁タイプ(長さ)短い、(Gねじ)なし
27,230
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする