曜日別特売

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series - SMC

ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート内容量1個
関連資料:カタログ(19.88MB)
全352種類を絞り込む
口径
352種類すべて表示中
注文コード
品番
配管方法
ねじの種類
口径
サイレンサ
IN/OUTポート口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4763174755-JSXFAE-06R-BコンプレッションフィッティングタイプRc3/4(20A)3/4(20A)
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763175655-JSXFAE-06R-B-1コンプレッションフィッティングタイプRc3/4(20A)3/4(20A)
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763176555-JSXFAE-06N-BコンプレッションフィッティングタイプNPT3/4(20A)3/4(20A)
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763177455-JSXFAE-06N-B-1コンプレッションフィッティングタイプNPT3/4(20A)3/4(20A)
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763179055-JSXFAE-06F-BコンプレッションフィッティングタイプG3/4(20A)3/4(20A)
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763179955-JSXFAE-06F-B-1コンプレッションフィッティングタイプG3/4(20A)3/4(20A)
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763180855-JSXFAE-10R-BコンプレッションフィッティングタイプRc1(25A)1(25A)
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763181755-JSXFAE-10R-B-1コンプレッションフィッティングタイプRc1(25A)1(25A)
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763182655-JSXFAE-10N-BコンプレッションフィッティングタイプNPT1(25A)1(25A)
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763183555-JSXFAE-10N-B-1コンプレッションフィッティングタイプNPT1(25A)1(25A)
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763184455-JSXFAE-10F-BコンプレッションフィッティングタイプG1(25A)1(25A)
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763186055-JSXFAE-10F-B-1コンプレッションフィッティングタイプG1(25A)1(25A)
8,800
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763186955-JSXFAE-14R-BコンプレッションフィッティングタイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763187855-JSXFAE-14R-B-1コンプレッションフィッティングタイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763188755-JSXFAE-14R-B-SコンプレッションフィッティングタイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763189655-JSXFAE-14R-B-S1コンプレッションフィッティングタイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763190555-JSXFAE-14N-BコンプレッションフィッティングタイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763191455-JSXFAE-14N-B-1コンプレッションフィッティングタイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763193055-JSXFAE-14N-B-SコンプレッションフィッティングタイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763193955-JSXFAE-14N-B-S1コンプレッションフィッティングタイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763194855-JSXFAE-14F-BコンプレッションフィッティングタイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763195755-JSXFAE-14F-B-1コンプレッションフィッティングタイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
12,430
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763196655-JSXFAE-14F-B-SコンプレッションフィッティングタイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763197555-JSXFAE-14F-B-S1コンプレッションフィッティングタイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763198455-JSXFAF-06R-B直管タイプRc3/4(20A)3/4(20A)
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763200055-JSXFAF-06R-B-1直管タイプRc3/4(20A)3/4(20A)
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763200955-JSXFAF-06N-B直管タイプNPT3/4(20A)3/4(20A)
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763201855-JSXFAF-06N-B-1直管タイプNPT3/4(20A)3/4(20A)
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763202755-JSXFAF-06F-B直管タイプG3/4(20A)3/4(20A)
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763203655-JSXFAF-06F-B-1直管タイプG3/4(20A)3/4(20A)
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763204555-JSXFAF-10R-B直管タイプRc1(25A)1(25A)
6,110
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763205455-JSXFAF-10R-B-1直管タイプRc1(25A)1(25A)
6,110
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763207055-JSXFAF-10N-B直管タイプNPT1(25A)1(25A)
6,110
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763207955-JSXFAF-10N-B-1直管タイプNPT1(25A)1(25A)
6,110
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763208855-JSXFAF-10F-B直管タイプG1(25A)1(25A)
6,110
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763209755-JSXFAF-10F-B-1直管タイプG1(25A)1(25A)
6,110
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763210655-JSXFAF-14R-B直管タイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763211555-JSXFAF-14R-B-1直管タイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763212455-JSXFAF-14R-B-S直管タイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763214055-JSXFAF-14R-B-S1直管タイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763214955-JSXFAF-14N-B直管タイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763215855-JSXFAF-14N-B-1直管タイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763216755-JSXFAF-14N-B-S直管タイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763217655-JSXFAF-14N-B-S1直管タイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763218555-JSXFAF-14F-B直管タイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763219455-JSXFAF-14F-B-1直管タイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763221055-JSXFAF-14F-B-S直管タイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763221955-JSXFAF-14F-B-S1直管タイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763222855-JSXFAH4-06R1-Bタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)なし3/4(20A)
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763223755-JSXFAH4-06R1-B-1タンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)なし3/4(20A)
14,410
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする