曜日別特売

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series - SMC

ATEX対応
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応

用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁内容量1個
関連資料:カタログ(19.88MB)
全236種類を絞り込む
口径
236種類すべて表示中
注文コード
品番
配管方法
ねじの種類
口径
サイレンサ
IN/OUTポート口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4763526556-JSXFE-06R-5DSBコンプレッションフィッティングタイプRc3/4(20A)3/4(20A)
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763527456-JSXFE-06N-5DSBコンプレッションフィッティングタイプNPT3/4(20A)3/4(20A)
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763529056-JSXFE-06F-5DSBコンプレッションフィッティングタイプG3/4(20A)3/4(20A)
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763529956-JSXFE-10R-5DSBコンプレッションフィッティングタイプRc1(25A)1(25A)
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763530856-JSXFE-10N-5DSBコンプレッションフィッティングタイプNPT1(25A)1(25A)
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763531756-JSXFE-10F-5DSBコンプレッションフィッティングタイプG1(25A)1(25A)
17,600
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763532656-JSXFE-14R-5DSBコンプレッションフィッティングタイプRc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763533556-JSXFE-14N-5DSBコンプレッションフィッティングタイプNPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763534456-JSXFE-14F-5DSBコンプレッションフィッティングタイプG1-1/2(40A)1・1/2(40A)
21,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763536056-JSXFF-06R-5DSB直管Rc3/4(20A)3/4(20A)
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763536956-JSXFF-06N-5DSB直管NPT3/4(20A)3/4(20A)
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763537856-JSXFF-06F-5DSB直管G3/4(20A)3/4(20A)
13,530
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763538756-JSXFF-10R-5DSB直管Rc1(25A)1(25A)
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763539656-JSXFF-10N-5DSB直管NPT1(25A)1(25A)
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763540556-JSXFF-10F-5DSB直管G1(25A)1(25A)
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763541456-JSXFF-14R-5DSB直管Rc1-1/2(40A)1・1/2(40A)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763543056-JSXFF-14N-5DSB直管NPT1-1/2(40A)1・1/2(40A)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763543956-JSXFF-14F-5DSB直管G1-1/2(40A)1・1/2(40A)
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763544856-JSXFH4-06R1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763545756-JSXFH4-06R2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
23,320
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763546656-JSXFH4-06R3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763547556-JSXFH4-06R4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763548456-JSXFH4-06N1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763550056-JSXFH4-06N2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
23,320
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763550956-JSXFH4-06N3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763551856-JSXFH4-06N4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763552756-JSXFH4-06F1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763553656-JSXFH4-06F2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
23,320
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763554556-JSXFH4-06F3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763555456-JSXFH4-06F4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763557056-JSXFH5-06R1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
23,490
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763557956-JSXFH5-06R2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763558856-JSXFH5-06R3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763559756-JSXFH5-06R4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc3/4(20A)3/4(20A)
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763560656-JSXFH5-06N1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
23,490
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763561556-JSXFH5-06N2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763562456-JSXFH5-06N3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763564056-JSXFH5-06N4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT3/4(20A)3/4(20A)
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763564956-JSXFH5-06F1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
23,490
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763565856-JSXFH5-06F2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763566756-JSXFH5-06F3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763567656-JSXFH5-06F4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)G3/4(20A)3/4(20A)
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763568556-JSXFH5-10R1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc1(25A)1(25A)
24,200
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763569456-JSXFH5-10R2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc1(25A)1(25A)
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763571056-JSXFH5-10R3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc1(25A)1(25A)
24,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763571956-JSXFH5-10R4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)Rc1(25A)1(25A)
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763572856-JSXFH5-10N1-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT1(25A)1(25A)
24,200
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763573756-JSXFH5-10N2-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT1(25A)1(25A)
24,530
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763574656-JSXFH5-10N3-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT1(25A)1(25A)
24,700
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
4763575556-JSXFH5-10N4-5DSBタンクマウント(イマ―ジョン)NPT1(25A)1(25A)
25,360
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする