曜日別特売

パルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFC

パルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFC - SMC
用途JSXF series 操作専用コントローラRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(19.88MB)
全6種類を絞り込む
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
出力点数
コモン接続(点)
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47637627VXFC06DDC24~4866点1コモン(+コモン)6点出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47637636VXFC06D-6DC1266点1コモン(+コモン)6点出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47637645VXFC06AAC85~24066点1コモン(+コモン)6点出力
35,530
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
47637654VXFC10DDC24~481010点1コモン(+コモン)10点出力
38,940
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47637670VXFC10D-6DC121010点1コモン(+コモン)10点出力
38,940
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
47637679VXFC10AAC85~2401010点1コモン(+コモン)10点出力
38,940
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする