リスムシェルフ W800 5段

リスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ W800 5段 - アール・エフ・ヤマカワ

スタイリッシュなリスムシリーズのハイシェルフ。シンプルなスチール製フレームのオープンラックで、ディスプレイラックや書棚に最適。フレームのカラーはホワイトとブラックの2色、棚板はホワイト・ナチュラル・ウォルナットの3色展開で、インダストリアルスタイルのインテリアをはじめ多様なシーンにマッチします。5段タイプは棚板がL字で背面への落下を防止します。収納物の横滑り防止にオプションアングル(別売)の取り付けが可能です。

棚板数(枚)5材質【天板・棚板】低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/【フレーム・脚部】スチール(粉体塗装)/【アジャスター】PP付属品六角レンチ、耐震用金具質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850均等耐荷重(kg)【天板・棚板】各20総耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※ 壁面に設置し、付属の耐震用金具を取り付けてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板数(枚)
均等耐荷重(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512178RFFSH-805WH-WF800×400×18505【天板・棚板】各20ホワイトホワイトフレーム
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47512187RFFSH-805WH-BF800×400×18505【天板・棚板】各20ホワイトブラックフレーム
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47512196RFFSH-805NA-WF800×400×18505【天板・棚板】各20ナチュラルホワイトフレーム
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
47512205RFFSH-805NA-BF800×400×18505【天板・棚板】各20ナチュラルブラックフレーム
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47512214RFFSH-805DM-WF800×400×18505【天板・棚板】各20ウォルナットホワイトフレーム
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47512230RFFSH-805DM-BF800×400×18505【天板・棚板】各20ウォルナットブラックフレーム
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする