リスムシェルフ 5段用 オプションアングル

リスムシェルフ 5段用 オプションアングル - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ 5段用 オプションアングル - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ 5段用 オプションアングル - アール・エフ・ヤマカワリスムシェルフ 5段用 オプションアングル - アール・エフ・ヤマカワ

リスムシェルフ5段用の溢れ止めとしてご使用いただけるオプションアングル。棚板5段分で10本が1セットになっています。別売のリスムシェルフ5段本体の組み立て後に取り付け可能です。設置することで棚の両端に板面から約20mmの高さの縁ができ、脇からの収納物の滑り落ちを防ぎます。

セット内容10個セット(1台分)材質スチール(粉体塗装)質量(g/本)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×20×40内容量1セット(10個)
注意
※ 5段専用です。リスムシェルフ3段には設置できません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512239RFFSH-5AGWH-10ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
47512248RFFSH-5AGBK-10ブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする