ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ

ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ - 帝金

耐衝撃性車止めハイパーボラード®;シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

付属品南京錠(25mm)付材質スチール (頭部:ゴム)寸法(mm)支柱カバー Φ101.6×t3.2質量(kg)支柱(ハイパーユニット含む) 約27.5/スリーブパイル のみ 約9. 6タイプ脱着式寸法(Φmm)支柱カバー 101.6仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上内容量1本
注意
※帝金では地盤改良を行わずに実車実験を行っております。地盤改良をして基礎周辺を強固にして試験をすると、小さな基礎ブロックでも転倒せずに持ちこたえることが出来ますが、実際の施工状況とはかけ離れてしまいますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47512266HYP-02PKダークグレー(日塗工19-30A)
69,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47512275HYP-02PK黄色(日塗工17-70X)
69,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47512284HYP-02PKダークブラウン(日塗工19-20B)
69,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47512300HYP-02PK白色(日塗工N-95)
69,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

耐衝撃性車止め・ハイパーボラード HYP 02A(コンクリート独立基礎タイプ)実車衝突試験(NETIS 登録製品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする