曜日別特売

タックペイント 一般タイプ TMS146 ウォームグレー 1000mm×10m

タックペイント 一般タイプ TMS146 ウォームグレー 1000mm×10m - リンテックサインシステム

屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。

用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※耐候年数は保証値ではありません。糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります。(表面の色と糊色が違う商品もございます)ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
476380043127
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする