折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚付

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全192種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
192種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47646210THN-074MS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646219THN-074MS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646228THN-074MS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646237THN-074MS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646246THN-074MS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646255THN-074MS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646264THN-074MS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646280THN-074MS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646289THN-074MS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646298THN-074MS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646307THN-074MS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646316THN-074MS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646325THN-074MS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646334THN-074MS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646350THN-074MS1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646359THN-074MS1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646368THN-074MS1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646377THN-074MS1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72028.6
95,600
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646386THN-124MS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646395THN-124MS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646404THN-124MS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646420THN-124MS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646429THN-124MS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646438THN-124MS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646447THN-124MS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646456THN-124MS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646465THN-124MS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646474THN-124MS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646490THN-124MS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646499THN-124MS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646508THN-124MS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646517THN-124MS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646526THN-124MS1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646535THN-124MS1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646544THN-124MS1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646560THN-124MS1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック1200×450×72020.5
101,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646569THN-154MS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646578THN-154MS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646587THN-154MS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646596THN-154MS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646605THN-154MS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646614THN-154MS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646630THN-154MS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646639THN-154MS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646648THN-154MS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646657THN-154MS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646666THN-154MS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646675THN-154MS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646684THN-154MS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47646700THN-154MS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1500×450×72024.2
105,500
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする