曜日別特売

折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚付

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47649929THN-064KS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649938THN-064KS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649947THN-064KS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649956THN-064KS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649965THN-064KS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649974THN-064KS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649990THN-064KS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47649999THN-064KS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650008THN-064KS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650017THN-064KS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650026THN-064KS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650035THN-064KS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650044THN-064KS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650060THN-064KS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650069THN-064KS1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650078THN-064KS1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650087THN-064KS1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650096THN-064KS1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック650×450×72015.1
69,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650105THN-074KS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650114THN-074KS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650130THN-074KS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650139THN-074KS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650148THN-074KS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650157THN-074KS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650166THN-074KS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650175THN-074KS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650184THN-074KS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650200THN-074KS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650209THN-074KS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650218THN-074KS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650227THN-074KS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650236THN-074KS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650245THN-074KS1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650254THN-074KS1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650270THN-074KS1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650279THN-074KS1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72016.1
77,800
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650288THN-124KS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650297THN-124KS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650306THN-124KS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650315THN-124KS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650324THN-124KS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650340THN-124KS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650349THN-124KS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650358THN-124KS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650367THN-124KS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650376THN-124KS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650385THN-124KS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650394THN-124KS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650410THN-124KS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47650419THN-124KS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72018.9
84,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする