折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚なし

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47652090THN-064KX1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652099THN-064KX1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652108THN-064KX1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652117THN-064KX1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652126THN-064KX1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652135THN-064KX1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652144THN-064KX1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652160THN-064KX1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652169THN-064KX1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652178THN-064KX1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652187THN-064KX1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652196THN-064KX1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652205THN-064KX1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652214THN-064KX1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652230THN-064KX1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652239THN-064KX1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652248THN-064KX1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652257THN-064KX1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック650×450×72011
67,100
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652266THN-074KX1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652275THN-074KX1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652284THN-074KX1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652300THN-074KX1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652309THN-074KX1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652318THN-074KX1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652327THN-074KX1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652336THN-074KX1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652345THN-074KX1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652354THN-074KX1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652370THN-074KX1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652379THN-074KX1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652388THN-074KX1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652397THN-074KX1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652406THN-074KX1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652415THN-074KX1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652424THN-074KX1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652440THN-074KX1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72012.1
74,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652449THN-124KX1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652458THN-124KX1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652467THN-124KX1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652476THN-124KX1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652485THN-124KX1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652494THN-124KX1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652510THN-124KX1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652519THN-124KX1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652528THN-124KX1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652537THN-124KX1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652546THN-124KX1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652555THN-124KX1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652564THN-124KX1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47652580THN-124KX1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72018.1
80,700
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする