折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 棚付<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚付

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全216種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
216種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47654244THN-064LS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654260THN-064LS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654269THN-064LS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654278THN-064LS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654287THN-064LS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654296THN-064LS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654305THN-064LS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654314THN-064LS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654330THN-064LS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654339THN-064LS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654348THN-064LS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654357THN-064LS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654366THN-064LS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654375THN-064LS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654384THN-064LS1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654400THN-064LS1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654409THN-064LS1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654418THN-064LS1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック650×450×72014
59,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654427THN-074LS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654436THN-074LS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654445THN-074LS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654454THN-074LS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654470THN-074LS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654479THN-074LS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654488THN-074LS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654497THN-074LS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654506THN-074LS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654515THN-074LS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654524THN-074LS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654540THN-074LS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654549THN-074LS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654558THN-074LS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654567THN-074LS1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654576THN-074LS1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654585THN-074LS1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654594THN-074LS1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72014.9
65,900
53,980
59,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654610THN-124LS1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654619THN-124LS1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654628THN-124LS1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654637THN-124LS1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654646THN-124LS1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654655THN-124LS1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654664THN-124LS1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654680THN-124LS1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654689THN-124LS1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654698THN-124LS1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654707THN-124LS1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654716THN-124LS1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654725THN-124LS1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47654734THN-124LS1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72017.3
71,200
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする