折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全216種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
216種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47656405THN-064LX1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656414THN-064LX1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656430THN-064LX1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656439THN-064LX1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656448THN-064LX1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656457THN-064LX1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656466THN-064LX1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656475THN-064LX1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656484THN-064LX1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656500THN-064LX1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656509THN-064LX1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656518THN-064LX1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656527THN-064LX1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656536THN-064LX1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656545THN-064LX1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656554THN-064LX1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656570THN-064LX1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656579THN-064LX1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック650×450×7209.9
56,500
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656588THN-074LX1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656597THN-074LX1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656606THN-074LX1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656615THN-074LX1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656624THN-074LX1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656640THN-074LX1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656649THN-074LX1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656658THN-074LX1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656667THN-074LX1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656676THN-074LX1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656685THN-074LX1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656694THN-074LX1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656710THN-074LX1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656719THN-074LX1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656728THN-074LX1-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656737THN-074LX1-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656746THN-074LX1-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656755THN-074LX1-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72010.9
62,700
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656764THN-124LX1-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656780THN-124LX1-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656789THN-124LX1-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656798THN-124LX1-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656807THN-124LX1-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656816THN-124LX1-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656825THN-124LX1-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656834THN-124LX1-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656850THN-124LX1-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656859THN-124LX1-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656868THN-124LX1-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656877THN-124LX1-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656886THN-124LX1-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47656895THN-124LX1-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72016.5
67,400
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする