曜日別特売

折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 配線ダクト スチール幕板付 棚付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 配線ダクト付スチール幕板・棚付 リフトロックキャスター

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全192種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
192種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47658688THN-074MSL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658697THN-074MSL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658706THN-074MSL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658715THN-074MSL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658724THN-074MSL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658740THN-074MSL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658749THN-074MSL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658758THN-074MSL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658767THN-074MSL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658776THN-074MSL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658785THN-074MSL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658794THN-074MSL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658810THN-074MSL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658819THN-074MSL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658828THN-074MSL-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658837THN-074MSL-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658846THN-074MSL-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658855THN-074MSL-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72028.6
102,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658864THN-124MSL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658880THN-124MSL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658889THN-124MSL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658898THN-124MSL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658907THN-124MSL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658916THN-124MSL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658925THN-124MSL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658934THN-124MSL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658950THN-124MSL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658959THN-124MSL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658968THN-124MSL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658977THN-124MSL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658986THN-124MSL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47658995THN-124MSL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659004THN-124MSL-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659020THN-124MSL-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659029THN-124MSL-T19292/ホワイトオークT1/ブラック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659038THN-124MSL-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック1200×450×72020.5
108,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659047THN-154MSL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659056THN-154MSL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659065THN-154MSL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659074THN-154MSL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659090THN-154MSL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659099THN-154MSL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659108THN-154MSL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659117THN-154MSL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659126THN-154MSL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659135THN-154MSL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659144THN-154MSL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659160THN-154MSL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659169THN-154MSL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47659178THN-154MSL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1500×450×72024.2
112,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする