曜日別特売

折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント 樹脂幕板付 リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 樹脂幕板・棚なし リフトロックキャスター

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全216種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
216種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47664568THN-064KXL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664577THN-064KXL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664586THN-064KXL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664595THN-064KXL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664604THN-064KXL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664620THN-064KXL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664629THN-064KXL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664638THN-064KXL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664647THN-064KXL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664656THN-064KXL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664665THN-064KXL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664674THN-064KXL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664690THN-064KXL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664699THN-064KXL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664708THN-064KXL-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664717THN-064KXL-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664726THN-064KXL-T19292/ホワイトオークT1/ブラック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664735THN-064KXL-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック650×450×72011
73,600
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664744THN-074KXL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664760THN-074KXL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664769THN-074KXL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664778THN-074KXL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664787THN-074KXL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664796THN-074KXL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664805THN-074KXL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664814THN-074KXL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664830THN-074KXL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664839THN-074KXL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664848THN-074KXL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664857THN-074KXL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664866THN-074KXL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664875THN-074KXL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664884THN-074KXL-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664900THN-074KXL-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664909THN-074KXL-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664918THN-074KXL-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72012.1
81,100
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664927THN-124KXL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664936THN-124KXL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664945THN-124KXL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664954THN-124KXL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664970THN-124KXL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664979THN-124KXL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664988THN-124KXL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47664997THN-124KXL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47665006THN-124KXL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47665015THN-124KXL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47665024THN-124KXL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47665040THN-124KXL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47665049THN-124KXL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47665058THN-124KXL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72018.1
87,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする