折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付>

折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ折りたたみテーブル スレント リフトロックキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ

使いやすい機能を備えたスタンダードな折りたたみテーブル 幕板なし・棚なし リフトロックキャスター

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720有効寸法(mm)テーブル下:647サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全216種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
216種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47668890THN-064LXL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668899THN-064LXL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668908THN-064LXL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668917THN-064LXL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668926THN-064LXL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668935THN-064LXL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668944THN-064LXL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668960THN-064LXL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668969THN-064LXL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668978THN-064LXL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668987THN-064LXL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47668996THN-064LXL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669005THN-064LXL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669014THN-064LXL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669030THN-064LXL-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669039THN-064LXL-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669048THN-064LXL-T19292/ホワイトオークT1/ブラック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669057THN-064LXL-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック650×450×7209.9
63,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669066THN-074LXL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669075THN-074LXL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669084THN-074LXL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669100THN-074LXL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669109THN-074LXL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669118THN-074LXL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669127THN-074LXL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669136THN-074LXL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669145THN-074LXL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669154THN-074LXL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669170THN-074LXL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669179THN-074LXL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669188THN-074LXL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669197THN-074LXL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669206THN-074LXL-T17171/アッシュドオークMT1/ブラック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669215THN-074LXL-T18171/アッシュドオークDT1/ブラック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669224THN-074LXL-T19292/ホワイトオークT1/ブラック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669240THN-074LXL-T18282/ブラックウォールナットT1/ブラック750×450×72010.9
69,200
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669249THN-124LXL-W9W9W9/ホワイトW9/ホワイト1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669258THN-124LXL-W96161/アッシュドパインW9/ホワイト1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669267THN-124LXL-W97171/アッシュドオークMW9/ホワイト1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669276THN-124LXL-W98171/アッシュドオークDW9/ホワイト1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669285THN-124LXL-W99292/ホワイトオークW9/ホワイト1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669294THN-124LXL-W98282/ブラックウォールナットW9/ホワイト1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669310THN-124LXL-Z5W9W9/ホワイトZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669319THN-124LXL-Z56161/アッシュドパインZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669328THN-124LXL-Z57171/アッシュドオークMZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669337THN-124LXL-Z58171/アッシュドオークDZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669346THN-124LXL-Z59292/ホワイトオークZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669355THN-124LXL-Z58282/ブラックウォールナットZ5/シルバーメタリック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669364THN-124LXL-T1W9W9/ホワイトT1/ブラック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47669380THN-124LXL-T16161/アッシュドパインT1/ブラック1200×450×72016.5
73,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする