ジョイフル
メタリックシェード2
こんなお得な商品も!
車用サンシェード (日除けカバー)
モノタロウ
¥
598
税込
¥
658
(9)
アルミコーテイング断熱材が直射日光を防ぎ車内の温度上昇を防ぎます。吸盤付。
用途
車用のサンシェード
幅(mm)
140
色
シルバー
奥行(mm)
35
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
広げ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671096
J-700
S
610、広げた高さ:550
1300
オープン
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
当日出荷
47671105
J-701
M
750、広げた高さ:680
1300
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
47671114
J-702
L
840、広げた高さ:780
1400
オープン
¥
1,319
¥
1,451
(税込)
4日以内出荷
47671130
J-703
XL
960、広げた高さ:900
1460
オープン
¥
1,399
¥
1,539
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください