ジョイフル
2WAY簡単カーテン
吸盤/ピラー取付の方法が選べます。UV/プライバシー保護防災対策に。
用途
車用のサンシェード
幅(mm)
180
高さ(mm)
180、広げた高さ:900
奥行(mm)
30
入数
2枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671175
JF-220
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください