エナジーギア
高反射三角停止版
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(92)
TS規格品。日本製リフレクター採用。高反射タイプ。国家公安委員会認定商品。
用途
車の保安用品
材質
ABS樹脂/アクリル樹脂/スチール
幅(mm)
427
高さ(mm)
119
奥行(mm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671288
J-281
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください