ジョイフル
シートのすきまクッション
運転席や助手席とセンターコンソールの間の隙間を埋めてスマホや小物、ゴミ等の落下を防ぎます。
用途
車の車内用品
材質
PVC/ポリエステル
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
440
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671297
J-574
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください