ジョイフル
マルチフキトリクロス
WAXの拭き取りや洗車後の水滴拭き上げ、ホイールのお手入れに最適な不織布タオル。
用途
車の洗車用品
材質
レーヨン/ポリプロピレン
幅(mm)
195
色
白
高さ(mm)
290
奥行(mm)
20
危険物の類別
非危険物
入数
14枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671428
J-598
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください