ワックスシャンプー

ワックスシャンプー - ジョイフル
(1件のレビュー)

頑固な汚れの洗浄と同時に雨を弾く撥水効果。撥水系コーテイング施工車のメンテナンスに。全色対応。

用途車の洗車用品成分シリコンオイル/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素幅(mm)140容量(mL)2000高さ(mm)255奥行(mm)85危険物の類別非危険物対応ボディー色全色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47671446J-556
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 洗車に
建設業・工事業

初めて、こちらの商品を使用しました。
説明通りに希釈にて使用しました、泡立ちはバケツに水を入れると泡立ちは
しますが、ボディーにいざ使用しますと、洗うと言うよりワックスみたいな感じで洗っている感じです。実際水で流すとボディー類は弾きます。
実際の雨の日も、弾いています。あとは耐久ですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする