ジョイフル
水あかシャンプー
水あかや頑固な汚れをスッキリ落とします。古いコーテイングやWAX成分を落とします。全色対応。
用途
車の洗車用品
成分
陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/防腐剤/色素
幅(mm)
140
色
緑
容量(mL)
2000
高さ(mm)
255
奥行(mm)
85
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671455
J-557
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください