ジョイフル
コーティング車専用シャンプー
汚れを落としてコーテイング被膜を保護。頑固な汚れもクリーミーな泡で分解洗浄します。全色対応。
用途
車の洗車用品
成分
陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/防腐剤/色素
幅(mm)
140
色
青
容量(mL)
2000
高さ(mm)
255
奥行(mm)
85
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671464
J-558
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください