ジョイフル
おそうじウェットくもり止め
窓のくもりを止めます。
用途
車の洗車用品
成分
エタノール/精製水/界面活性剤/パラベン
材質
レーヨン/ポリプロピレン
幅(mm)
125
高さ(mm)
210
奥行(mm)
5
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
特性
曇り止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671498
J-515
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください