カシムラ
FMトランスミッターBTフルバンドUSB2ポート自動判定。
スマートフォンやiPhoneの音楽ワンセグ音声やマイクロSDカードやUSBメモリの音楽や音声を車のスピーカーから聞く事が出来ます。USB充電ポート付。7色LEDルミネーション機能付。
用途
車の車内アクセサリー
幅(mm)
95
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
出力
USB:4.8A
内容量
1個
注意
※DC12V/24V兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671604
KD-219
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください