カシムラ
消臭抗菌傘入れ
臭いや汚れが付きにくい抗菌消臭仕様。生地の内側はPVC撥水加工で雨の日も車内を濡らしません。最大4本収納出来ます。
用途
車の傘入れ
幅(mm)
150
高さ(mm)
300
奥行(mm)
25
収納本数(本)
4本
内容量
1個
注意
※ヘッドレストポールの形状により取付が出来ない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671638
NE-23
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください