防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 - OM SYSTEM
(1件のレビュー)

主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」

仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875内容量1台
注意
※測定方法はすべてメーカー試験条件によるもので、すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47672390TG-7 BLKブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
47672399TG-7 REDレッド
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Tough TG-7 Promotion Movie(Full Ver)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 記録用撮影
卸売・小売業

早く入りとても助かりました、使いやすいしとてもかっこいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする