ダイキン工業
空気清浄機用集塵フィルター(交換用)
適合機種
ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)
材質
PP/PET
色
白
外寸(mm)
厚さ:45
外寸横幅(mm)
234
外寸縦幅(mm)
234
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※交換目安は約10年です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672417
KAFP097A4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください