SPJR
充電式LEDワークライト
軽量、コンパクトで楽々持ち運び!
IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品
AC100V充電器
材質
アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)
725
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×143×195
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
使用場所
屋内・屋外兼用
防水保護等級
IP44
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672776
PCL-600L
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください