シーエー産商
フェニックスハンドルカバー
パンチングレザーと手触りの良いしっとりレザーのコンビ。
用途
車のハンドルカバー
材質
PUレザー/発泡ポリエチレン/TPE
幅(mm)
370
サイズ
S
高さ(mm)
370
奥行(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673117
H-669
レッド
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
47673126
H-670
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください