イモータルビンテージハンドルカバー

イモータルビンテージハンドルカバー - シーエー産商

落ち着きのあるヴィンテージ調のホワイトロゴ付デザイン。

用途車のハンドルカバー材質PUレザー/PVCレザー/ウレタンフォーム/TPE幅(mm)370BKサイズS高さ(mm)370奥行(mm)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47673144H-655
オープン
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする