カーメイト
ルーノリキッドラージ
ナチュラルな優しい香り。天然香料と消臭剤を配合。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
85
取付
置き型
高さ(mm)
143
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673354
L981
ホワイトムスク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
47673370
L982
ジャスミン%ペアー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
47673379
L983
アップル&ジャスミン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
47673388
L984
ホワイトベルガモット
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください