カーメイト
ルーノハンギングリーフ
天然アロマオイル配合。高濃度の香料を含浸。お部屋でも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
取付
吊り下げ型
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673415
H1571
ホワイトムスク
オープン
取扱い終了
47673424
H1572
ジャスミン%ペアー
オープン
取扱い終了
47673440
H1574
ホワイトベルガモット
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください