本当にニオイが良く取れる消臭剤スチーム大型

本当にニオイが良く取れる消臭剤スチーム大型 - カーメイト

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。ミニバンや大型車に。

用途車の消臭剤幅(mm)95高さ(mm)120奥行(mm)90内容量(mL)55香り無香内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47673494D270
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする