カーメイト
本当にニオイが良く取れる消臭剤エアコンスプレー
エアコンのニオイにハンパない消臭力。安定化二酸化塩素を採用。
用途
車の消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
168
奥行(mm)
42
内容量(mL)
90
香り
無香
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673519
D267
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください